曜日別特売

カウンティングスケール

カウンティングスケール - アズワンカウンティングスケール - アズワンカウンティングスケール - アズワン
質量(kg)約3.9種類カウンティングスケール表示形式デジタル本体サイズ(mm)320×350×125計量皿形状角皿ひょう量単位kg内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
計量皿寸法(mm)
ひょう量(kg)
最小表示(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20883643CPB6K0.1N294×22560.12-9530-01
75,300
74,547
82,002(税込)
12日以内出荷
20883652CPB15K0.2N294×225150.22-9530-02
75,300
74,547
82,002(税込)
12日以内出荷
20883668CPB30K0.5N294×225300.52-9530-03
75,300
74,547
82,002(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする