アズワン
全自動軟水装置
仕様
最大採水量(mg):3.4m3/再生(原水硬度80ppm(/L) as CaCO3として計算)、最大通水量:0.36m3/h、接続配管口径:20A
寸法(mm)
209×510×675
容量(L)
6
電源
AC100V 50/60Hz
型番
TSL-6
常用圧力(Pa)
0.15~0.5M
アズワン品番
2-9545-01
耐圧(Pa)
0.8M
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20883774
TSL-6
¥
222,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください