曜日別特売

樹脂丸棒

樹脂丸棒 - アズワン樹脂丸棒 - アズワン樹脂丸棒 - アズワン樹脂丸棒 - アズワン
(4件のレビュー)
長さ(mm)495内容量1個
全20種類を絞り込む
外径(Φmm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20886066PP-20-49520
730
729
802(税込)
当日出荷
20886075PP-25-49525
1,080
1,070
1,177(税込)
当日出荷
20886084PP-30-49530
1,390
1,380
1,518(税込)
当日出荷
20886093PP-35-49535
2,080
2,070
2,277(税込)
当日出荷
20886102PP-40-49540
2,440
2,430
2,673(税込)
当日出荷
20886127PP-50-49550
3,880
3,870
4,257(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
20885978PP-100-495100
14,840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20885987PP-110-495110
20,610
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20885996PP-120-495120
24,560
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20886005PP-130-495130
28,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20886014PP-140-495140
33,240
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20886023PP-150-495150
34,760
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20886032PP-160-495160
43,450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20886048PP-180-495180
54,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20886057PP-200-495200
67,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20886118PP-45-49545
3,450
取扱い終了
返品不可
20886136PP-60-49560
5,520
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20886145PP-70-49570
7,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20886154PP-80-49580
10,420
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20886163PP-90-49590
11,240
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20886066
2022-09-09
用途: 試作用

試作用に小口で買えるのがいいですね。 変に曲がったりくせがついていなくて安心です。

対象商品 : 20886075
2022-06-24
用途: 試作用の治具作成
株式会社落雷抑制プロダクツ製造業

試作用の治具として、絶縁物として使用、加工しやすく便利でした。

対象商品 : 20886066
2022-03-17
用途: 仕事のサンプル作製
製造業

割安と感じたので購入しました。外寸がΦ20の物でしたが実際は若干大きめでしたので追加工が必要でした。寸法公差が+側に振った物だったので-側に振った商品があればと思いました。

対象商品 : 20886154
2020-05-31
用途: 疑似ロウソク製作用素材

管理の容易な減らない蝋燭が欲しいという要望に応えるため
この樹脂丸棒と市販のオイルランプを組み合わせてなんちゃってロウソクを製作。
端面に丸穴を掘ってオイルランプが収まるスペースを作ればOK。
乳白色半透明のポリプロピレン樹脂なのでオイルランプの炎の光を適度に透過して
一見すると本物の蝋燭のように見えます。
PP樹脂は100~140℃くらいまで耐えるはずなのでランプの輻射熱の影響は受けないようです。
今回は直径80mmとされる物を購入しましたが、実サイズは83mmありました。
普通は旋盤などで加工して使われる物でしょうから少し太めに作られているのでしょう。
長さは仕様通り495mmで、断面の直角もほぼ出ています。
押し出し成形による物と思われる長手方向の筋がかすかにありますが
気になるほどではありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2338:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする