(3件のレビュー)

食品衛生法規格基準の部材を使用しています。

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長(mm)
直径(Φmm)
タイプ
材質(毛)
アズワン品番
芯線直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20888717----6本セット-2-9620-07-
4,800
4,790
5,269(税込)
当日出荷
20888726-芯線/ステンレス(SUS304)1201.5-66ナイロン2-9620-010.4
830
829
912(税込)
当日出荷
20888735-芯線/ステンレス(SUS304)1202-66ナイロン2-9620-020.5
790
789
868(税込)
当日出荷
20888744-芯線/ステンレス(SUS304)1202.5-66ナイロン2-9620-030.5
790
789
868(税込)
当日出荷
20888753-芯線/ステンレス(SUS304)1203-66ナイロン2-9620-040.8
790
789
868(税込)
当日出荷
20888778-芯線/ステンレス(SUS304)1203.5-66ナイロン2-9620-050.8
810
809
890(税込)
当日出荷
20888796-芯線/ステンレス(SUS304)1204-66ナイロン2-9620-061
810
809
890(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20888726
2024-04-30
用途: キャブレター清掃

ロングシャンクで軸もステンレス太さ長さも満足、かゆいところに手が届きます。

1が参考にしています
対象商品 : 20888726
2023-07-23
用途: ラジエターの掃除
製造業

極細ブラシを探していて小は大も兼ねる?!と思い一番細い径を買いました。思っていたような掃除は一応できました。線径が細いので仕方ありませんがもう少し剛性があったら作業がやり易いと思います。

対象商品 : 20888778
2022-10-07
用途: 吸引管内部の洗浄
医療・福祉・介護関連業

つくりもっしっかりしていて使いやすいのですが、もう少し柄の部分が長いほうが奥まで清掃できるかと思います。
あと、少し値段が、、

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする