曜日別特売

ホールネジ口試験管

ホールネジ口試験管 - マルエム[理化学・容器]ホールネジ口試験管 - マルエム[理化学・容器]ホールネジ口試験管 - マルエム[理化学・容器]ホールネジ口試験管 - マルエム[理化学・容器]ホールネジ口試験管 - マルエム[理化学・容器]ホールネジ口試験管 - マルエム[理化学・容器]ホールネジ口試験管 - マルエム[理化学・容器]ホールネジ口試験管 - マルエム[理化学・容器]
材質本体/硼珪酸ガラス、ホールキャップ/メラミン樹脂、 パッキン/シリコン・両面PTFE張り内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
胴径×全長(mm)
口内径(Φmm)
形状
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20888893NNT-13H313.0×507.8平底0303-672-9624-02
34,000
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
20888902NNS-6H613.0×1008スピッチ0303-632-9624-03
21,800
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
20888927NT-16H616.5×6510平底0303-542-9624-05
19,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
20888936NS-10H1016.5×10510スピッチ0303-572-9624-06
26,600
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
20888945NS-10H(褐色)1016.5×10510スピッチ0303-652-9624-07
33,600
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
20888988NT-18H918.0×7510平底0303-552-9624-11
20,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
20888997NWT-18H918.0×7512.8平底0303-602-9624-12
22,800
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
20889006N-18H2518.0×16010丸底0303-532-9624-13
14,800
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
20889024NW-20H3720.0×18012.8丸底0303-592-9624-15
18,200
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
20888884NNS-4H312.0×758スピッチ0303-622-9624-01
22,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
20888918NN-13H713.0×1007.8丸底0303-512-9624-04
12,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
20888954NR-10H1216.5×10510丸底0303-562-9624-08
15,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
20888963NR-10H(褐色)1216.5×10510丸底0303-642-9624-09
21,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
20888972N-16H1516.5×13010丸底0303-522-9624-10
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
20889015NW-18H2518.0×16012.8丸底0303-582-9624-14
11,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20888884NNS-4H269788320303-62NNS-4H ホールねじ口試験管 マルエム[理化学・容器] 26978832ホールねじ口試験管マルエム[理化学・容器]1ケース(150本)
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました。
20888918NN-13H269788660303-51NN-13H ホールねじ口試験管 マルエム[理化学・容器] 26978866ホールねじ口試験管マルエム[理化学・容器]1ケース(100本)
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました。
20888954NR-10H269789020303-56NR-10H ホールねじ口試験管 マルエム[理化学・容器] 26978902ホールねじ口試験管マルエム[理化学・容器]1ケース(100本)
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました。
20888963NR-10H(褐色)269789180303-64NR-10H(褐色) ホールねじ口試験管 マルエム[理化学・容器] 26978918ホールねじ口試験管マルエム[理化学・容器]1ケース(100本)
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました。
20888972N-16H269789270303-52N-16H ホールねじ口試験管 マルエム[理化学・容器] 26978927ホールねじ口試験管マルエム[理化学・容器]1ケース(50本)
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました。
20889015NW-18H269789630303-58NW-18H ホールねじ口試験管 マルエム[理化学・容器] 26978963ホールねじ口試験管マルエム[理化学・容器]1ケース(50本)
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする