超小型カップリング(ボディ)

超小型カップリング(ボディ) - Colder Products Company超小型カップリング(ボディ) - Colder Products Company
(2件のレビュー)

親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
カチッという音で確実な接続が確認できます。

材質主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム)仕様アセタール・弁付きタイプボディ使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲(MPa)真空~0.84内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20889164PMCD1701内径1.6mm用2-9641-01
3,230
3,198
3,518(税込)
当日出荷
20889173PMCD1702内径3.2mm用2-9641-02
2,740
2,698
2,968(税込)
当日出荷
20889182PMCD1703内径4.8mm用2-9641-03
2,850
2,798
3,078(税込)
当日出荷
20889198PMCD1704内径6.4mm用2-9641-04
2,710
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20889182
2020-04-30
用途: バイクの負圧コックのホースに割り込ませる
製造業

ガソリンタンクの取り外しが簡単にできるように負圧コックのホースをワンタッチではずせるようにしました。
簡単に切り離せるため作業が楽になりました。
高額なのでかなり悩みました。

2が参考にしています
対象商品 : 20889173
2020-01-31
用途: 接続部分使用してます。
製造業

尿取り器の吸引器とペニスケイスの接続に使用してますが、今までは材質が金属の物を使用してましたが、錆付いて動きがスムースでなかったが本品は錆びないので大変良い機能に成りました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする