曜日別特売

アズワン 超小型カップリング(インサート)

アズワン 超小型カップリング(インサート) - Colder Products Companyアズワン 超小型カップリング(インサート) - Colder Products Company
(1件のレビュー)

親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
カチッという音で確実な接続が確認できます。

仕様アセタール・弁付き材質主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム)タイプインサート使用温度範囲(℃)-40℃~82℃使用圧力範囲(MPa)真空~0.84MPa内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20889216PMCD2201内径1.6mm用
2,770
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
20889225PMCD2202内径3.2mm用
2,390
2,298
2,528(税込)
当日出荷
20889234PMCD2203内径4.8mm用
2,950
2,898
3,188(税込)
当日出荷
20889243PMCD2204内径6.4mm用
2,480
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20889234
2020-04-30
用途: バイクの負圧コックのホースに割り込ませる
製造業

ガソリンタンクの取り外しが簡単にできるように負圧コックのホースをワンタッチではずせるようにしました。
簡単に切り離せるため作業が楽になりました。
高額なのでかなり悩みました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする