超小型カップリング

超小型カップリング - アズワン超小型カップリング - アズワン超小型カップリング - アズワン超小型カップリング - アズワン

親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。

用途PP素材で耐薬品性に優れ、ガンマ線滅菌が可能です。材質(主要部およびバルブ)PP、(ラッチ・外部スプリング及びピン)ステンレス、(バルブ・スプリング)ステンレス(SUS316)、(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)仕様PP・弁付きタイプボディ使用温度範囲(℃)0~71使用圧力範囲(MPa)真空~0.84内容量1個
注意
※インサートは別売です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20889252PMCD160112内径1.6mm用2-9643-01
5,000
4,950
5,445(税込)
7日以内出荷
返品不可
20889268PMCD160212内径3.2mm用2-9643-02
4,460
4,450
4,895(税込)
当日出荷
20889277PMCD160412内径6.4mm用2-9643-03
4,760
4,750
5,225(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする