アズワン
超小型カップリング
親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
用途
PP素材で耐薬品性に優れ、ガンマ線滅菌が可能です。
材質
主要部及びバルブ/PP(ポリプロピレン)、ラッチ/ステンレス、 バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、 外部スプリング及びピン/ステンレス、 Oリング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)
仕様
PP・弁付き
タイプ
インサート
使用温度範囲(℃)
0~71
使用圧力範囲(MPa)
真空~0.84
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20889286
PMCD220112
内径1.6mm用
2-9644-01
¥
4,080
¥
4,070
¥
4,477
(税込)
当日出荷
20889295
PMCD220212
内径3.2mm用
2-9644-02
¥
3,000
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
当日出荷
20889304
PMCD220412
内径6.4mm用
2-9644-03
¥
3,420
¥
3,410
¥
3,751
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください