曜日別特売

スライドガラス

スライドガラス - アズワンスライドガラス - アズワンスライドガラス - アズワン
材質ソーダガラス厚さ(mm)1~1.2幅×長さ(mm)25.4×76.2
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20889313-1個切放・フロストなしホワイト1-9645-11
750
743
817(税込)
当日出荷
20889322-1箱(100枚)縁研磨・フロストなしホワイト1-9646-11
970
960
1,056(税込)
当日出荷
代替品有
20889338-1個縁研磨・透明フロスト透明1-9646-12
1,450
1,436
1,580(税込)
当日出荷
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20889322-332177461102- スライドグラス 武藤化学 33217746スライドグラス武藤化学1箱(100枚)
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20889338-208661771005612- スライドガラス アズワン 20866177スライドガラスアズワン1箱(50枚)
1,440
税込1,584
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする