アズワン
サニーノール手袋エコロジー
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手の平幅(cm)
材質
色
厚さ(mm)
粉有無
エンボス加工
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20890074
-
M
28.5
12.5
特殊ポリオレフィン樹脂
白
0.03
粉無
エンボスなし
6000
¥
56,000
¥
55,900
¥
61,490
(税込)
翌々日出荷
20890083
-
S
28.5
15
特殊ポリオレフィン樹脂
白
0.03
粉無
エンボスなし
6000
¥
56,000
¥
55,900
¥
61,490
(税込)
翌々日出荷
20890038
-
L
-
-
-
-
-
粉なし
エンボスなし
-
¥
1,830
取扱い終了
20890047
-
M
-
-
-
-
-
粉なし
エンボスなし
-
¥
1,830
取扱い終了
20890056
-
S
-
-
-
-
-
粉なし
エンボスなし
-
¥
1,830
取扱い終了
20890065
-
L
29.0
11
特殊ポリオレフィン樹脂
白
0.03
粉無
エンボスなし
6000
¥
56,000
取扱い終了
20890092
-
L
29.0
11
特殊ポリオレフィン樹脂
青
0.03
粉無
エンボスなし
6000
¥
56,000
取扱い終了
20890108
-
M
28.5
12.5
特殊ポリオレフィン樹脂
青
0.03
粉無
エンボスなし
6000
¥
56,000
取扱い終了
20890117
-
S
28.5
15
特殊ポリオレフィン樹脂
青
0.03
粉無
エンボスなし
6000
¥
56,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください