小容量ガスタイトシリンジ

小容量ガスタイトシリンジ - 伊藤製作所(粉砕機)小容量ガスタイトシリンジ - 伊藤製作所(粉砕機)
材質シリンダー本体/硼珪酸ガラス精度【容量・再現】±1%内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(μL)
最小目盛(μL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20890135MS-GF10100.2
12,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
20890144MS-GF25250.5
13,600
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
20890153MS-GF50501
14,600
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
20890162MS-GF1001002
16,100
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする