ピンセット

ピンセット - KFIピンセット - KFIピンセット - KFIピンセット - KFIピンセット - KFIピンセット - KFIピンセット - KFIピンセット - KFI
内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20890248K‐17V 13B(有鈎)-1-9749-36
2,350
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
20890257K‐17V 15B(有鈎)-1-9749-37
2,900
2,871
3,158(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
20890266K‐17V 18B(有鈎)-1-9749-38
3,250
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
20890275K‐28 ルーツエ1801-9749-39
4,300
4,257
4,683(税込)
翌々日出荷
20890293K‐29 S型-1-9749-41
1,850
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
20890302K‐29 S型-1-9749-42
4,800
4,752
5,227(税込)
翌々日出荷
20890318K‐7 J型-1-9749-43
3,000
2,970
3,267(税込)
翌々日出荷
20890327K‐39A-1-9749-44
3,400
3,366
3,703(税込)
12日以内出荷
20890336K‐39B-1-9749-45
3,650
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
20890354K‐16-1-9749-47
3,000
2,970
3,267(税込)
12日以内出荷
代替品有
20890205K‐1 AA-1-9749-32
3,650
取扱い終了
代替品有
20890214K‐3 GG-1-9749-33
3,800
取扱い終了
代替品有
20890223K‐13-1-9749-34
6,400
取扱い終了
代替品有
20890232K‐14-1-9749-35
6,400
取扱い終了
代替品有
20890284K‐20 RR-1-9749-40
1,550
取扱い終了
代替品有
20890345K‐4MM-1-9749-46
1,450
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20890354K‐1633492453#0506012K‐16 ステンレスピンセット サンダイヤ 33492453ステンレスピンセットサンダイヤ1本
259
税込285
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20890205K‐1 AA3923658510003K‐1 AA チタン製ピンセット KFI 39236585チタン製ピンセットKFI1個
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました。
20890214K‐3 GG3923661930003K‐3 GG チタン製ピンセット KFI 39236619チタン製ピンセットKFI1個
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました。
20890223K‐1339236655130003K‐13 チタン製ピンセット KFI 39236655チタン製ピンセットKFI1個
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました。
20890232K‐1439236689140003K‐14 チタン製ピンセット KFI 39236689チタン製ピンセットKFI1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました。
20890284K‐20 RR39236768200001K‐20 RR ステンレス製ピンセット KFI 39236768ステンレス製ピンセットKFI1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました。
20890345K‐4MM3923662840001K‐4MM ステンレス製ピンセット KFI 39236628ステンレス製ピンセットKFI1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする