曜日別特売

ステンレスドラム缶容器

ステンレスドラム缶容器 - アズワンステンレスドラム缶容器 - アズワンステンレスドラム缶容器 - アズワンステンレスドラム缶容器 - アズワンステンレスドラム缶容器 - アズワン

耐久性・耐食性に優れ、洗浄も容易です。

材質ステンレス(SUS304)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
質量(kg)
タイプ
板厚(mm)
内径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20892296OM1108-0420027.9クローズタイプ1.5567×898
96,600
95,634
105,197(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20892314OM1108-1820029.4オープン缶(外レバー)タイプ1.5567×890
88,800
87,912
96,703(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20892287OM1108-0310013.8クローズタイプ1.2450×710
56,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20892305OM1108-1710014.2オープン缶(外レバー)タイプ1.2450×710
47,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする