アズワン
デジタル台はかり
種類
デジタル台はかり
使用温度範囲(℃)
‐10~+40
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属、バッテリー内蔵)
表示形式
デジタル
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
kg
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
目量(kg)
計量皿寸法(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20892375
BW-1N-30
30
0.01
280×280
5.3
280×350×530
280
350
530
¥
94,500
¥
93,555
¥
102,911
(税込)
33日以内出荷
20892384
BW-1N-60
60
0.02
400×520
17.4
425×675×755
425
675
755
¥
95,500
¥
94,545
¥
104,000
(税込)
8日以内出荷
20892393
BW-1N-150
150
0.05
400×520
17.4
425×675×755
425
675
755
¥
99,300
¥
98,307
¥
108,138
(税込)
63日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください