アズワン
PM2.5対策マスク
(1件のレビュー)
種別
使い捨て防じん
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20892594
AM-N95HV
カップ型
ホワイト
89×188(折り畳み時)
オーバーヘッド
10
¥
2,000
取扱い終了
20892603
AM-N95H
-
ホワイト
88×242(折り畳み時)
-
20
¥
3,360
取扱い終了
20892612
AM-N95VMK
カップ型
ホワイト
120×135
オーバーヘッド
10
¥
2,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください