ルアーフィッティング

ルアーフィッティング - Nordson MEDICALルアーフィッティング - Nordson MEDICALルアーフィッティング - Nordson MEDICALルアーフィッティング - Nordson MEDICAL

オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。

材質PVDF(フッ素樹脂)仕様高温オートクレーブ可・γ線滅菌可・EOG滅菌可適合PVDF製・軟質チューブ用タイプオスルアーロック内容量1袋(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20892953VRM1082-9964-01
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
20892962VRM2082-9964-02
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
20892978VRM3082-9964-03
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
20892987VRM4082-9964-04
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
20893005VRM6082-9964-06
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
20892996VRM5082-9964-05
2,100
取扱い終了
20893014VRMP82-9964-11
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする