曜日別特売

CTFEルアーフィッティング

CTFEルアーフィッティング - アズワンCTFEルアーフィッティング - アズワンCTFEルアーフィッティング - アズワン

オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。

使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20893258SRB-2【ルアー側】ルアーフィッティングメス、【チューブ側(チューブ外径)】Φ22-9973-02
7,420
7,410
8,151(税込)
当日出荷
20893267SRB-3【ルアー側】ルアーフィッティングメス、【チューブ側(チューブ外径)】Φ32-9973-03
7,390
7,380
8,118(税込)
当日出荷
20893276SRB-4【ルアー側】ルアーフィッティングメス、【チューブ側(チューブ外径)】Φ42-9973-04
8,570
8,560
9,416(税込)
当日出荷
20893285SRB-6【ルアー側】ルアーフィッティングメス、【チューブ側(チューブ外径)】Φ62-9973-05
10,900
10,800
11,880(税込)
当日出荷
20893294SRB-M6【ルアー側】ルアーフィッティングメス、【チューブ側(チューブ外径)】オスネジM6、P1.02-9973-06
6,940
6,930
7,623(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする