アズワン
CTFEコック
すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。本体をコンパクトに小型化していますので、場所をとりません。
材質(接液部)
CTFE・PTFE(フッ素樹脂)
チューブ外径(Φmm)
1.6
仕様
チューブ接続タイプ
使用温度範囲(℃)
5~40
寸法A(mm)
11
オリフィス径(Φmm)
1
寸法B(mm)
11
耐圧(MPa)
0.25
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
チューブ外径(Φmm)
オリフィス径(Φmm)
耐圧(MPa)
使用温度範囲(℃)
寸法W(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20893337
B-1.6-3T
3方
1.6
1
0.25
5~40
38
2-9976-01
¥
29,500
¥
29,400
¥
32,340
(税込)
当日出荷
20893328
B-1.6-3L
3方
1.6
1
0.25
5~40
38
2-9976-02
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
20893312
B-1.6-2
2方
1.6
1
0.25
5~40
39
2-9975-01
¥
27,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください