アズワン
生物顕微鏡
セミプラノ対物レンズの採用で、光学性能が向上しました。
鏡筒が360°回転しますので手前からの観察が可能です。
E-138はメカニカルステージを標準装備しています。
接眼レンズ
10×(WF10×)×1個(E-138/2個)
焦点調整
一軸粗微動方式
フィルター
Φ32mm 1.3mm厚(ブルー)×1個
照明
LEDライト白色(ベースからの透過式)
電源
照明電源:85~265V 50/60Hz(ヒューズ/250V/0.5A)
コード長さ(m)
約1.65m 3Pプラグ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
総合倍率
対物レンズ
ステージ寸法(mm)
本体サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20894222
E-136-LED
40~400×
4×・10×・40×(S)
120×120mm
約250×175×360mm
¥
49,000
¥
48,900
¥
53,790
(税込)
翌々日出荷
20894238
E-138-LED
40~1000×
4×・10×・40×(S)・100×(S)oil
124×110mm
約250×175×380mm
¥
95,000
¥
94,900
¥
104,390
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください