アズワン
配管洗浄ブラシ
ハンドル・取手・シャフト等に接続し、パイプ・チューブ内部の洗浄に便利です。
タイプ
チューブブラシ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(ブラシ部)
全長(mm)
直径(Φmm)
線径(Φmm)
ブラシ直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20894527
PN-008
-
-
-
0.3
8
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
20894536
PN-010
-
-
-
0.3
10
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
20894545
PN-012
-
-
-
0.4
12
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
20894554
PN-016
-
-
-
0.4
16
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
20894563
PN-020
ナイロン
160
20
0.4
20
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
20894572
PN-024
-
-
-
0.4
25
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください