アズワン
丸イス
材質
座面/ビニールシート、脚部/スチール粉体塗装
質量(kg)
2.5
耐荷重(kg)
約100
キャスター
なし
背もたれ
なし
座高(mm)
480
サイズ(mm)
Φ350×480(座部×高さ)
高さ調節
なし
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20894703
CU-541-A
350×350×480
2.5
2-9639-02
¥
4,100
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
翌々日出荷
20894712
CU-542-A
350×350×480
2.5
2-9639-01
¥
4,100
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください