アズワン
2plyマスク
種別
簡易マスク
アズワン品番
6-9766-51
内容量
1セット(100枚×30箱)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
構造
サイズ
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20894852
-
プリーツ型
ホワイト
2層
フリー
耳かけ
3000
¥
45,900
¥
45,441
¥
49,985
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください