曜日別特売

被覆熱電対

被覆熱電対 - アズワン被覆熱電対 - アズワン被覆熱電対 - アズワン被覆熱電対 - アズワン被覆熱電対 - アズワン被覆熱電対 - アズワン被覆熱電対 - アズワン被覆熱電対 - アズワン

必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。
記録機・表示器・ポータブル温度計・データロガーに接続ができます。

内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
アズワン品番
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20894956DG-K-5m4001-9930-17Φ0.32(被覆部の仕上がり外径1.6×2.3mm)
9,750
9,653
10,618(税込)
当日出荷
20894965DG-K-5m-Y端子4001-9930-10Φ0.32(被覆部の仕上がり外径1.6×2.3mm)
10,750
10,643
11,707(税込)
当日出荷
20894974DG-K-5m-コネクター4001-9930-14Φ0.32(被覆部の仕上がり外径1.6×2.3mm)
12,750
12,623
13,885(税込)
当日出荷
20894983DS-K-5m6501-9930-18Φ0.65(被覆部の仕上がり外径2.2×3.3mm)
16,650
16,484
18,132(税込)
当日出荷
20894992DS-K-5m-Y端子6501-9930-12Φ0.65(被覆部の仕上がり外径2.2×2.3mm)
17,650
17,474
19,221(税込)
当日出荷
20895008DS-K-5m-コネクター6501-9930-15Φ0.65(被覆部の仕上がり外径2.2×3.3mm)
19,650
19,454
21,399(税込)
当日出荷
20895017DT-K-5m2501-9930-16Φ0.32(被覆部の仕上がり外径1.4×2.3mm)
4,650
4,604
5,064(税込)
当日出荷
20895026DT-K-5m-Y端子2501-9930-09Φ0.32(被覆部の仕上がり外径1.4×2.3mm)
5,650
5,594
6,153(税込)
当日出荷
20895035DT-K-5m-コネクター1501-9930-13Φ0.32(被覆部の仕上がり外径1.4×2.3mm)
7,650
7,574
8,331(税込)
当日出荷
20895044DJ-K-BL-100m-250~+2001-9930-28Φ0.32(被覆部の仕上がり外径1.0×1.6mm)
83,700
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
20895053DK-K-BL-100m901-9930-27Φ0.32(被覆部の仕上がり外径2.1×3.2mm)
42,900
42,471
46,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする