曜日別特売

ルアーフィッティング

ルアーフィッティング - アズワンルアーフィッティング - アズワンルアーフィッティング - アズワン

オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。
ワンタッチで接続できますので、操作が容易です。

使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)内容量1個
全6種類を絞り込む
アズワン品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
接続
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20895062SRA-1.6-L【ルアー側】ルアーフィッティングオス、【チューブ側(チューブ外径)】Φ1.62-9972-01
9,210
9,200
10,120(税込)
当日出荷
20895078SRA-2-L【ルアー側】ルアーフィッティングオス、【チューブ側(チューブ外径)】Φ22-9972-02
7,920
7,910
8,701(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
20895087SRA-3-L【ルアー側】ルアーフィッティングオス、【チューブ側(チューブ外径)】Φ32-9972-03
6,910
6,900
7,590(税込)
当日出荷
20895096SRA-4-L【ルアー側】ルアーフィッティングオス、【チューブ側(チューブ外径)】Φ42-9972-04
6,690
6,680
7,348(税込)
当日出荷
20895105SRA-6-L【ルアー側】ルアーフィッティングオス、【チューブ側(チューブ外径)】Φ62-9972-05
10,400
10,300
11,330(税込)
当日出荷
20895114SRB-1.6【ルアー側】ルアーフィッティングメス、【チューブ側(チューブ外径)】Φ1.62-9973-01
6,650
6,640
7,304(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする