アズワン
耐薬CTFEルアーコック
すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。
使用温度範囲(℃)
5~40
耐圧(MPa)
0.25
材質(接液部)
CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法W(mm)
接続方法
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20895123
B-RL-2
11
11
32
ルアーロックオス/ルアーメス
2-9974-04
¥
15,100
¥
15,000
¥
16,500
(税込)
当日出荷
20895132
B-RL-3L
10.6
10
32
ルアーロックオス/ルアーメス×2
2-9974-06
¥
29,500
¥
29,400
¥
32,340
(税込)
当日出荷
20895148
B-RL-3T
10.6
10
32
ルアーロックオス/ルアーメス×2
2-9974-05
¥
28,800
¥
28,700
¥
31,570
(税込)
当日出荷
20895157
B-RL-B-3
11
11
34
外径Φ3チューブ/ルアーメス
2-9974-02
¥
16,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
20895166
B-RL-B-6
12
11
37
外径Φ6チューブ/ルアーメス
2-9974-03
¥
21,000
¥
20,900
¥
22,990
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください