ミニチュアCTFEコック

ミニチュアCTFEコック - アズワンミニチュアCTFEコック - アズワンミニチュアCTFEコック - アズワンミニチュアCTFEコック - アズワンミニチュアCTFEコック - アズワンミニチュアCTFEコック - アズワンミニチュアCTFEコック - アズワンミニチュアCTFEコック - アズワン

すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。本体をコンパクトに小型化していますので、場所をとりません。

使用温度範囲(℃)5~40オリフィス径(Φmm)1.5耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE・PTFE(フッ素樹脂)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法A(mm)
寸法B(mm)
チューブ外径(Φmm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20895175B-3-22方1111345
19,500
19,400
21,340(税込)
当日出荷
20895218B-3-3T3方1111346
21,600
21,500
23,650(税込)
当日出荷
20895202B-3-3L3方1111346
22,400
22,300
24,530(税込)
当日出荷
20895184B-4-22方1212447.3
26,600
26,500
29,150(税込)
当日出荷
20895227B-4-3L3方1111449
44,700
44,253
48,678(税込)
9日以内出荷
20895193B-6-22方1112653
24,900
23,980
26,378(税込)
当日出荷
20895236B-4-3T3方1111449
16,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする