アズワン
スタンダード乳鉢
商品タイプ
乳棒・乳鉢セット
耐熱温度(℃)
1000
化学組成
SiO2/63%、Al2O3/30%
比重(g/cm
3
)
2.4
内容量
1個
注意
※乳鉢、乳棒はセラミックス製品のため、表記中の仕上がり寸法には若干の誤差が生じます。目安とお考えください
全7種類を絞り込む
アズワン品番
選択してください
2-9037-01
2-9037-02
2-9037-03
2-9037-04
2-9037-05
2-9037-06
2-9037-07
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
内径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20895358
211a/0
25
32
51
2-9037-01
¥
2,200
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
当日出荷
20895367
211a/1/0
70
41
63
2-9037-02
¥
2,600
¥
2,574
¥
2,831
(税込)
当日出荷
20895376
211a/2a
160
56
90
2-9037-03
¥
3,200
¥
3,168
¥
3,485
(税込)
当日出荷
20895385
211a/3
220
64
105
2-9037-04
¥
3,500
¥
3,465
¥
3,812
(税込)
当日出荷
20895394
211a/3a
400
71
125
2-9037-05
¥
5,900
¥
5,841
¥
6,425
(税込)
当日出荷
20895403
211a/5
650
90
150
2-9037-06
¥
8,200
¥
8,118
¥
8,930
(税込)
当日出荷
20895412
211a/6
1000
104
180
2-9037-07
¥
13,200
¥
13,068
¥
14,375
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください