曜日別特売

研究室丸いす

研究室丸いす - アズワン
(2件のレビュー)

ワンタッチで高さ調節ができます。

対角(mm)脚部サイズ:460寸法(mm)座部径Φ300×高400~525座面高さ(mm)400~525座高(mm)400~525座面径(Φmm)300キャスターなし背もたれなしブラック色(張地)ブラック素材レザー材質本体:スチール 座部:合板・ウレタン(クッション)・PVC(カバー)仕様固定脚質量(kg)4.4高さ調節アズワン品番2-9376-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対角(mm)
寸法(mm)
座面高さ(mm)
座面径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20895805CH-120X脚部サイズ:460座部径Φ300×高400~525400~525300
10,800
10,700
11,770(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20895805
2021-08-16
用途: 工場の作業椅子
株式会社遠藤製作所

クッション性もよく、長時間作業していても疲れにくいです。高さが10cm程足りないので、かさ上げして使用しています。是非、高さが10cm程高くまで上げられる椅子があったら、なお良いのですが。

対象商品 : 20895805
2020-08-07
用途: 検査の時
自動車・二輪車・自転車関連業

安くキャスターでないものを探してました。問題なく使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする