ホールピペット

ホールピペット - PYREX(パイレックス)ホールピペット - PYREX(パイレックス)
材質硼珪酸ガラス内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
208961647100-1005651002-9470-11
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
2089607636557 7100-233322-9470-02
430
取扱い終了
代替品有
2089610336647 7100-539252-9470-05
500
取扱い終了
代替品有
208961287100-15400152-9470-07
930
取扱い終了
代替品有
208961557100-50516502-9470-10
1,270
取扱い終了
代替品有
2089606736526 7100-131312-9470-01
430
取扱い終了
2089608536586 7100-335632-9470-03
500
取扱い終了
2089609436617 7100-437042-9470-04
450
取扱い終了
2089611236800 7100-10429102-9470-06
550
取扱い終了
208961377100-20460202-9470-08
950
取扱い終了
208961467100-25460252-9470-09
990
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2089607636557 7100-2333577937100JIS-236557 7100-2 PYREX αΩβ JIS ホールピペット コーニング 33357793PYREX αΩβ JIS ホールピペットコーニング1本
599
税込659
メーカーモデルチェンジ後継品
2089610336647 7100-5333578277100JIS-536647 7100-5 PYREX αΩβ JIS ホールピペット コーニング 33357827PYREX αΩβ JIS ホールピペットコーニング1本
699
税込769
208961287100-15333578887100JIS-157100-15 PYREX αΩβ JIS ホールピペット コーニング 33357888PYREX αΩβ JIS ホールピペットコーニング1本
979
税込1,077
メーカーモデルチェンジ後継品
208961557100-50333579157100JIS-507100-50 PYREX αΩβ JIS ホールピペット コーニング 33357915PYREX αΩβ JIS ホールピペットコーニング1本
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする