アズワン
クリーン保管庫
材質
本体/紫外線カット制電性PVC(塩化ビニル樹脂)、枠/アルミニウム型材(アルマイト処理)
風量
1.0m3/min以上
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター(mm)
内寸法(mm)
外寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20896672
CBG-2SAD
29
Φ65(前輪ストッパー付き)
490×460×920
574×517×1380
1-5214-31
¥
253,000
¥
252,000
¥
277,200
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20896688
CS-3SAD
36
Φ65(前輪ストッパー付き)<HEPAユニット仕様>
490×460×1420
574×517×1880
1-5215-31
¥
338,000
¥
337,000
¥
370,700
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000