アズワン
移動式ユニット
仕様
棚板取り付けピッチ(mm):40
付属品
棚板×1枚
材質
本体/スチール、天板/木製合板
寸法(mm)
450×450×620
質量(kg)
20
キャスター(mm)
ナイロン製、Φ50(ストッパー×前輪2個付き)
天板耐荷重(kg)
4(均等荷重)
型番
IU3-UT
アズワン品番
1-5996-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20897503
IU3-UT
¥
45,500
¥
45,400
¥
49,940
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000