アズワン
双眼実体顕微鏡
質量(kg)
3.5
サイズ
295×280×410mm
作動距離(mm)
100
ステージプレート
95mm(表/白、裏/黒)
接眼レンズ
SWH10×
対物レンズ
1×・2×
鏡筒形式
傾斜角45°(視度調節可)
アズワン品番
1-7058-21
調節範囲(mm)
眼幅調節範囲:55~75mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20897914
YLC-ST-115(本体)
¥
74,800
¥
74,700
¥
82,170
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください