曜日別特売

フロストドライデシケータ

フロストドライデシケータ - アズワンフロストドライデシケータ - アズワンフロストドライデシケータ - アズワンフロストドライデシケータ - アズワンフロストドライデシケータ - アズワンフロストドライデシケータ - アズワンフロストドライデシケータ - アズワンフロストドライデシケータ - アズワン

除湿能力が高いペルチェモジュールを採用しています。
静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能です。
設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。

材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ材質(本体)PMMA(アクリル)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)通常時/90、省エネ時/55キャスターストッパー付き材質(キャスター)ナイロン温度センサーバンドギャップ温度センサー湿度センサー静電容量式湿度センサー運転音(dB)通常時/約51、省エネ時/約41材質(枠)アルミサッシ除湿方式ペルチェモジュールによる冷却除湿解氷方式DCファン送風による解氷湿度設定範囲(%RH)5~50湿度制御範囲(%RH)約20~室内湿度(12h後・庫内無負荷時・使用環境による)棚板調整ピッチ(mm)50湿度制御方式相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
本体質量(kg)
棚板数(枚)
棚板間隔(mm)
棚板耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20898167N-JB-SPA棚板×4約434最小35約10/枚
246,000
245,000
269,500(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
20898176N-JB-WPA棚板×8約738最小35約10/枚
372,000
371,000
408,100(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
20898185N-JB-SSA棚板×4約444最小40約20/枚
259,000
258,000
283,800(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
20898194N-JB-WSA棚板×8約758最小40約20/枚
398,000
397,000
436,700(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20898167N-JB-SPA33349226TDD-H600SPN-JB-SPA デジタルドライデシケーター H-Series TDDシリーズ アズワン 33349226デジタルドライデシケーター H-Series TDDシリーズアズワン1台
302,000
税込332,200
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20898176N-JB-WPA33349305TDD-S1200WPN-JB-WPA デジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズ アズワン 33349305デジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズアズワン1台
457,000
税込502,700
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20898185N-JB-SSA33349235TDD-H600SSN-JB-SSA デジタルドライデシケーター H-Series TDDシリーズ アズワン 33349235デジタルドライデシケーター H-Series TDDシリーズアズワン1台
320,000
税込352,000
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20898194N-JB-WSA33349314TDD-S1200WSN-JB-WSA デジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズ アズワン 33349314デジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズアズワン1台
491,000
税込540,100
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする