アズワン
精密耐薬ピンセット
先端はPVDFなので強度、耐薬品性・耐候性に優れるとともに、ESDセーフでスパーク発生が無く埃を寄せ付けません。
接触傷を付けることが少なくクリーニング・エッチング工程などにも適しています。
材質
ハンドル/SA(耐酸鋼)、 先端チップ/PVDF(ポリフッ化ビリニデン)
全長(mm)
130
耐熱温度(℃)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
先端形状
先端幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20898422
5SVR.SA
0.6
直・細く鋭い
0.5
2-8667-01
¥
6,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
当日出荷
20898447
2ASVR.SA
1.0
直・標準
1.8
2-8667-03
¥
6,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
当日出荷
20898465
7SVR.SA
0.6
鷲型・鋭い
0.6
2-8667-05
¥
6,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
当日出荷
20898483
4WFSVR.SA
3.5
平型
12
2-8667-07
¥
6,300
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
当日出荷
20898438
259SVR.SA
1.0
直・鋭い
0.6
2-8667-02
¥
6,000
取扱い終了
20898456
249SVR.SA
2.2
直・鈍い
2.2
2-8667-04
¥
6,000
取扱い終了
20898474
2ABSVR.SA
1.0
鷲型・鈍い
1.8
2-8667-06
¥
6,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください