アズワン
絶縁管
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)
100
形状
楕円2穴
使用温度(℃)
1800
化学組成
Al2O3/99.7%
密度
3.9g/mL
熱伝導率(W/mk)
25(400℃)
曲げ強度(MPa)
380
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20898842
ALD-2H-2.3/1.4*0.7
0.7
1.4/2.3
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
20898858
ALD-2H-3.0/1.5*0.8
0.8
1.5/3.0
¥
1,320
¥
1,310
¥
1,441
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください