曜日別特売

メイル コネクターC

メイル コネクターC - フロウエルメイル コネクターC - フロウエルメイル コネクターC - フロウエル
材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
アズワン品番
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2090044330-10MC230-10MC2-C1-3824-07R1/8
2,990
2,988
3,287(税込)
12日以内出荷
2090045230-10MC430-10MC4-C1-3824-08R1/4
2,290
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
2090046830-10MC630-10MC6-C1-3824-09R3/8
2,290
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
2090047730-10MC830-10MC8-C1-3824-10R1/2
3,110
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
2090048630-12.7MC430-12.7MC4-C1-3824-11R1/4
3,260
2,998
3,298(税込)
78日以内出荷
返品不可
2090049530-12.7MC630-12.7MC6-C1-3824-12R3/8
2,830
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
2090050430-12.7MC830-12.7MC8-C1-3824-13R1/2
3,120
2,998
3,298(税込)
当日出荷
2090051330-3MC230-3MC2-C1-3824-01R1/8
1,580
1,498
1,648(税込)
当日出荷
2090052230-3MC430-3MC4-C1-3824-02R1/4
1,860
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
2090053830-6MC230-6MC2-C1-3824-03R1/8
1,390
1,388
1,527(税込)
当日出荷
2090054730-6MC430-6MC4-C1-3824-04R1/4
1,390
1,388
1,527(税込)
当日出荷
2090055630-6MC630-6MC6-C1-3824-05R3/8
2,350
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
2090056530-6MC830-6MC8-C1-3824-06R1/2
3,440
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
2090057430-12.7MC1230-12.7MC12-C1-3824-14R3/4
5,100
4,798
5,278(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする