ユニオン

ユニオン - フロウエルユニオン - フロウエルユニオン - フロウエル
材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2090080230-10U1-3827-03
3,060
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
2090081830-12.7U1-3827-04
4,210
3,798
4,178(税込)
93日以内出荷
返品不可
2090082730-3U1-3827-01
2,130
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
2090083630-6U1-3827-02
1,740
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする