アズワン
ラボフード
仕様
開口部高さ(mm):130・245・385、ダクト接続部(mm):Φ75
材質
本体/スチールメラミン焼付塗装・透明PMMA(アクリル)、ダクト/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
12
本体サイズ(mm)
600×500×500
アズワン品番
3-4064-36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20901213
LF-600P
¥
70,500
¥
70,400
¥
77,440
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください