アズワン
ワークボックス
仕様
ダクト接続部(mm):Φ75
材質
本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミニウムサッシ、棚板/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
12.5
本体サイズ(mm)
600×450×620
アズワン品番
3-4064-34
開口部(mm)
Φ120、天然ゴム切り込み付き
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20901265
PHF-600
¥
76,800
¥
76,700
¥
84,370
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000