曜日別特売

温度センサ

温度センサ - アズワン温度センサ - アズワン温度センサ - アズワン温度センサ - アズワン温度センサ - アズワン温度センサ - アズワン温度センサ - アズワン
材質シース部/インコネル、リード線被覆/テフロン(R)コネクタ形状オメガコネクタリード線(m)2内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
アズワン品番
シース外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20901308IP10K-0.25-100Cシース部/0~500、リード線/2001-4223-01Φ0.25
39,100
36,980
40,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
20901317IP10K-0.25-200Cシース部/0~500、リード線/2001-4223-02Φ0.25
43,300
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
20901326IP10K-0.25-300Cシース部/0~500、リード線/2001-4223-03Φ0.25
45,800
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
20901335IP10-K-0.5-100Cシース部/0~600、リード線/2001-4225-01Φ0.50
23,100
22,869
25,156(税込)
翌々日出荷
20901344IP10-K-0.5-200Cシース部/0~600、リード線/2001-4225-02Φ0.50
24,500
21,980
24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
20901353IP10-K-0.5-300Cシース部/0~600、リード線/2001-4225-03Φ0.50
25,600
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする