曜日別特売

カーボンフェルト

カーボンフェルト - 旭産業(シート)カーボンフェルト - 旭産業(シート)
(1件のレビュー)

耐炎繊維を高密度にからみ合わせたフェルトで、織り目がなく、火花抜けの心配がありません。
非常に軽量のためテープで壁等に貼れます。

難燃性JIS A1323 A種合格内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20901877F-700-13-1908-011000×1000×5.0
8,300
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
20901886F-700-103-1908-052000×5000×5.0
81,200
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
20901895F-700-23-1908-021000×2000×5.0
16,500
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
20901904F-700-43-1908-032000×2000×5.0
32,500
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
20901913F-700-53-1908-041000×5000×5.0
40,600
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
20901922F-700-R3-1908-061000×10000×5.0
76,700
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20901877
2021-08-17
用途: 焚き火台の下に敷く
サービス業

5mmと厚手で予想通りの商品でした。
カーボンフェルトのいいところはカットしてもほころばないこと。
これからガンガン使っていきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする