曜日別特売

EPDMスポンジシート

EPDMスポンジシート - アズワンEPDMスポンジシート - アズワン
(1件のレビュー)

撥水性・耐候性・防音性に優れます。

材質エチレン・プロピレンゴム使用温度範囲(℃)-20~80内容量1個
全6種類を絞り込む
厚さ(mm)
長さ(m)
アズワン品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20903487SREP0510-51050053-2171-03
19,800
19,602
21,562(税込)
8日以内出荷
返品不可
20903496SREP053-103500103-2171-01
16,600
16,434
18,077(税込)
8日以内出荷
返品不可
20903505SREP055-105500103-2171-02
21,800
21,582
23,740(税込)
8日以内出荷
返品不可
20903514SREP103-1031000103-2171-04
28,700
28,413
31,254(税込)
10日以内出荷
返品不可
20903523SREP105-1051000103-2171-05
39,100
38,709
42,580(税込)
10日以内出荷
返品不可
20903532SREP110-510100053-2171-06
32,000
31,680
34,848(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20903532
2023-10-31
用途: ガルバリウム鋼板屋根の工事の時の滑り止め用
ヤマナカ電気・ガス・熱供給・水道業

風が強く吹いたときは意外と軽くてめくれてしまい都度敷きなおしが必要になった。
もっとしっかりと摩擦力が有り鋼板屋根に張り付くイメージがあったが・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする