曜日別特売

ピューラックス

ピューラックス - オーヤラックスピューラックス - オーヤラックスピューラックス - オーヤラックス
(28件のレビュー)

次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。

用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。成分次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93%効果殺菌内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20903548-1.8
1,380
1,370
1,480(税込)
当日出荷
20903557-5
2,560
2,498
2,698(税込)
当日出荷
20903566-18
5,060
4,990
5,389(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 消毒用
教育・研究機関

吐瀉物などの処理の際に使用しています。感染性胃腸炎などの流行時には毎日使用するので、安心して使えるものがありがたいです。

2025-11-04
用途: キッチン周りの消毒
粟島浦村その他業種

消毒に関して、絶対の信頼を置いております。今まで、これを使って食中毒や感染症になったことがありません。これからも、引き続き使っていく次第です。

対象商品 : 20903557
2025-06-27
用途: トイレ清掃
奧村美建サービス業

かなり良い商品 希釈して使うので仕事、日常使いによい

1が参考にしています
2025-05-30
用途: 職場での消毒

職場で18リットル入りを購入しているので、小分けにするための容器として購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 20903548
2025-06-11
用途: エステ器具の消毒
サービス業

何年も前から使用してます。今回初めてモノタロウさんから購入しました。素早い対応、優しいお値段ありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 20903566
2023-11-26
用途: 保育園で消毒に使用しています。毎日0.01%、0.02%の水溶液を作り各保育室に配っております。
社会福祉法人創成会医療・福祉・介護関連業

保育園で毎日の消毒に使用しています。容量があり、とても便利に使用しています。
いろいろな感染症が心配なので机やドアはもちろんおもちゃなど、マットや雑巾など厨房、保育室などなくてはならない消毒液です。

4が参考にしています
対象商品 : 20903557
2024-07-11
用途: トイレ・床・家具の消毒
医療・福祉・介護関連業

いつも大量に使うので、とても安く購入できて良かったです。
特に改善点はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 20903566
2024-03-12
用途: 食品工場にて使用
製造業

かなりのリピート商品です。
しかも、他社よりも安い!
届くのも早くて助かってます。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする