アズワン
マグラバー
高いエネルギー積を持ったマグネットシートです。
仕様
異方性(片面着磁)
長さ(mm)
500
幅(mm)
250
最高使用温度(℃)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
アズワン品番
表面磁束密度(mT)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20904038
137
0.8
3-2186-01
50以上
¥
4,530
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20904047
138
1
3-2186-02
55以上
¥
5,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20904056
140
1.5
3-2186-03
60以上
¥
8,570
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20904065
141
2
3-2186-04
65以上
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20904074
143
3
3-2186-05
72以上
¥
17,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20904083
144
4
3-2186-06
78以上
¥
23,000
¥
22,770
¥
25,047
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20904092
145
5
3-2186-07
80以上
¥
29,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください