アズワン
マグラバー
高いエネルギー積を持ったマグネットシートです。両面多極着磁です。
仕様
異方性(両面多極着磁)
長さ(mm)
500
幅(mm)
250
最高使用温度(℃)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
アズワン品番
表面磁束密度(mT)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20904108
000137W
0.8
3-2187-01
38以上
¥
5,440
¥
5,386
¥
5,925
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20904117
000138W
1
3-2187-02
42以上
¥
6,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
17日以内出荷
返品不可
20904126
000140W
1.5
3-2187-03
50以上
¥
10,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20904135
000141W
2
3-2187-04
58以上
¥
13,600
¥
13,464
¥
14,810
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20904144
000143W
3
3-2187-05
65以上
¥
20,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20904153
000144W
4
3-2187-06
70以上
¥
27,540
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20904162
000145W
5
3-2187-07
75以上
¥
34,680
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください