曜日別特売

厚手ラギング用ガラスクロステープ

厚手ラギング用ガラスクロステープ - アズワン
(1件のレビュー)

厚手の断熱用ガラスクロスで断熱性能に優れており、マリンテックスより厚みを要求される用途に適しています。
特殊耐熱処理を施してありますので、従来のガラスクロスに比べて、高温下でも高強度で柔軟性を失いません。

材質ガラス繊維厚さ(mm)1.5最高使用温度(℃)550内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅Wmm×長さLm)
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20906296153838×3015383-2463-02
13,300
13,200
14,520(税込)
当日出荷
20906305155050×3015503-2463-03
17,500
17,400
19,140(税込)
翌々日出荷
20906314156565×3015653-2463-04
21,800
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20906323157575×3015753-2463-05
25,000
24,900
27,390(税込)
7日以内出荷
返品不可
20906287152525×3015253-2463-01
4,850
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20906287152537439631No.84011525 インサルテックステープ ニチアス 37439631インサルテックステープニチアス1巻
8,898
税込9,788
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20906287
2020-05-01
用途: 車両の熱対策

コペンのエキゾーストがオイルフィルターに近く、その排熱対策のためにエキゾーストパイプに巻き付けた。
熱対策としては、良好と考えられる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする