曜日別特売

ガラスクロスチューブ

ガラスクロスチューブ - アズワンガラスクロスチューブ - アズワンガラスクロスチューブ - アズワンガラスクロスチューブ - アズワン

クロスと同様なヤーンを製紐機で円筒状に編組みしたものです。
柔軟で伸びがあり、断熱性能に優れています。
チューブ形状になっているため、電線の耐熱被覆、自動車の燃料管及びケーブルの断熱などでご使用できます。

材質ガラス繊維長さ(m)30肉厚(mm)2最高使用温度(℃)550内容量1個
全9種類を絞り込む
アズワン品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20906393No.8403(6×10)3-2466-01
30,700
30,600
33,660(税込)
当日出荷
20906402No.8403(8×12)3-2466-02
33,200
33,100
36,410(税込)
当日出荷
20906418No.8403(10×14)3-2466-03
35,400
35,300
38,830(税込)
当日出荷
20906427No.8403(12×16)3-2466-04
40,600
40,500
44,550(税込)
7日以内出荷
返品不可
20906436No.8403(14×18)3-2466-05
44,600
44,500
48,950(税込)
7日以内出荷
返品不可
20906445No.8403(16×20)3-2466-06
47,100
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
20906454No.8403(18×22)3-2466-07
61,200
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
20906463No.8403(20×24)3-2466-08
68,300
68,200
75,020(税込)
7日以内出荷
返品不可
20906472No.8403(25×29)3-2466-09
91,700
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする