曜日別特売

耐熱セラミックメッシュ

耐熱セラミックメッシュ - アズワン
寸法(mm)1000×1000内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご使用の環境が、約200℃の時点で目ズレ防止剤が燃焼し白い煙が発生します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
線径(mm)
目開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20906567#30×25(綾織)3-2506-01Φ0.60.1×0.3
121,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906533#113-2506-04Φ1.01.1
121,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906542#253-2506-03Φ0.30.6
101,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906558#263-2506-02Φ0.50.3
106,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906576#93-2506-05Φ0.62.1
99,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする