曜日別特売

精細ポリプロピレンメッシュ

精細ポリプロピレンメッシュ - アズワン
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(μm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2090681310PP(ポリプロピレン)4703-2517-10
23,600
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2090682211PP(ポリプロピレン)3003-2517-11
19,400
19,300
21,230(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2090683812PP(ポリプロピレン)5703-2517-12
16,200
16,100
17,710(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
209068567PP(ポリプロピレン)3903-2517-07
39,800
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
209068658PP(ポリプロピレン)2803-2517-08
33,400
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
209068041--3-2517-01
49,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
209068472PP(ポリプロピレン)10603-2517-02
65,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
209068749PP(ポリプロピレン)2803-2517-09
28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする